曜日別特売
B43MXL6.4 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231562

 

B43MXL6.4 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231562
B43MXL6.4 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231562
B43MXL6.4 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231562
B43MXL6.4 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231562

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)87.376注文コード36231562品番B43MXL6.4
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数43ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)87.376タイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36231657
2018-09-03
用途: 掃除機の回転ヘッド部の修理
その他業種

既設のタイミングベルトとほぼ同じサイズで有ったため修理が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする