※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD1400-M8 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231785 TEZD1400-M8 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231785

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36231785 品番TEZD1400-M8
参考基準価格(税別)¥35,230 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)DC:14、LF:38.0、PL:2.3、DCSFMS:13.4、MD:M8、C:8、W:12 直径(Φ)適合:13.5以上、14.5以下 部品番号クランプねじ:DSW-2045H、レンチ(別売):A-07 推奨トルク(N・m)クランプねじ形番(DSW-2045H):0.9 寸法L/D(mm)2 FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする