※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36231810
品番
TEZD1600-M8
参考基準価格(税別)
¥37,540
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
DC:16、LF:43.0、PL:2.6、DCSFMS:15、MD:M8、C:8、W:12
直径(Φ)
適合:15.5以上、16.5以下
部品番号
クランプねじ:TSW-2556H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)
クランプねじ形番(TSW-2556H):1.2
寸法L/D(mm)
2
FIG
2