※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD2000-M10 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231846 TEZD2000-M10 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231846

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36231846 品番TEZD2000-M10
参考基準価格(税別)¥41,350 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)DC:20、LF:53.0、PL:3.2、DCSFMS:19、MD:M10、C:9、W:14 直径(Φ)適合:19.5以上、20.5以下 部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08 推奨トルク(N・m)クランプねじ形番(TSW-2567H):1.2 寸法L/D(mm)2 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする