TEZD2200-M10 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231871 TEZD2200-M10 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231871

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36231871 品番TEZD2200-M10
参考基準価格(税別)¥41,350 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)DC:22、LF:58.0、PL:3.5、DCSFMS:21、MD:M10、C:9、W:14 直径(Φ)適合:21.5以上、22.5以下 部品番号クランプねじ:DSW-307H、レンチ(別売):A-10 推奨トルク(N・m)クランプねじ形番(DSW-307H):2.1 寸法L/D(mm)2 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする