※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36231880
品番
TEZD2300-M10
参考基準価格(税別)
¥41,350
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
DC:23、LF:60.5、PL:3.7、DCSFMS:22、MD:M10、C:9、W:14
直径(Φ)
適合:22.5以上、23.5以下
部品番号
クランプねじ:DSW-307H、レンチ(別売):A-10
推奨トルク(N・m)
クランプねじ形番(DSW-307H):2.1
寸法L/D(mm)
2
FIG
2