※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD2600-M12 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231907 TEZD2600-M12 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231907

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36231907 品番TEZD2600-M12
参考基準価格(税別)¥43,660 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)DC:26、LF:68.0、PL:4.2、DCSFMS:25、MD:M12、C:11、W:19 直径(Φ)適合:25.5以上、26.5以下 部品番号クランプねじ:DSW-309H、レンチ(別売):A-10 推奨トルク(N・m)クランプねじ形番(DSW-309H):2.1 寸法L/D(mm)2 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする