※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEZD2800-M12 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231925 TEZD2800-M12 ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業) 36231925

ドリル TEZD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36231925 品番TEZD2800-M12
参考基準価格(税別)¥43,660 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法Ds・MT・トラスコ品番など125種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)DC:28、LF:73.0、PL:4.5、DCSFMS:27、MD:M12、C:11、W:19 直径(Φ)適合:27.5以上、28.5以下 部品番号クランプねじ:TSW-3510H、レンチ(別売):A-15 推奨トルク(N・m)クランプねじ形番(TSW-3510H):3.0 寸法L/D(mm)2 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする