※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36231950
品番
TEZD3000-M16
参考基準価格(税別)
¥43,660
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
DC:30、LF:78.0、PL:4.8、DCSFMS:29、MD:M16、C:12、W:22
直径(Φ)
適合:29.5以上、30.5以下
部品番号
クランプねじ:TSW-3510H、レンチ(別売):A-15
推奨トルク(N・m)
クランプねじ形番(TSW-3510H):3.0
寸法L/D(mm)
2
FIG
2