ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
19.1
19.1
25.4
38.1
ベルトピッチ周長(mm)
276.225
276.225
276.225
247.65
314.325
333.375
342.9
381
419.1
438.15
476.25
523.875
533.4
571.5
609.6
628.65
647.7
657.225
666.75
685.8
704.85
723.9
762
771.525
800.1
809.625
819.15
847.725
876.3
914.4
933.45
952.5
990.6
1000.125
1066.8
1085.85
1104.9
1143
1181.1
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1466.85
1476.375
1524
1571.625
1828.8
1857.375
2000.25
2190.75
2324.1
3238.5
歯数
29
29
29
26
33
35
36
40
44
46
50
55
56
60
64
66
68
69
70
72
74
76
80
81
84
85
86
89
92
96
98
100
104
105
112
114
116
120
124
128
136
140
144
154
155
160
165
192
195
210
230
244
340
ベルト呼び幅
75
75
100
150
全153種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36273605
品番
109L075
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
29
ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
276.225
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.43
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
109
ベルト呼び幅
75