ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
19.1
19.1
25.4
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
3175
3175
3175
571.5
584.2
609.6
647.7
685.8
711.2
762
800.1
812.8
838.2
914.4
939.8
990.6
1016
1041.4
1066.8
1092.2
1143
1181.1
1219.2
1244.6
1295.4
1371.6
1422.4
1447.8
1473.2
1524
1600.2
1625.6
1676.4
1727.2
1778
1905
2032
2159
2286
2413
2540
2794
2844.8
2870.2
3416.3
3556
4318
歯数
250
250
250
45
46
48
51
54
56
60
63
64
66
72
74
78
80
82
84
86
90
93
96
98
102
108
112
114
116
120
126
128
132
136
140
150
160
170
180
190
200
220
224
226
269
280
340
ベルト呼び幅
75
75
100
150
200
300
全225種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36279372
品番
1250H075
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
歯数
250
ベルト幅(mm)
19.1
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
75
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
3175
タイプ
標準
ベルト呼び長さ
1250
ピッチ(mm)
12.7
ベルト厚(mm)
3.9
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
H