ノンシールチェーン420(STD 鉄色)

(26件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ420 リンク数100L 鉄色 注文コード36304073 品番420MS-100L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・リンク数・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
Standardシリーズ
大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

サイズ420 鉄色 リンク数100L 主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:STD/デラックス98L/カスタム100L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36304073
2025-11-06
用途:
バイクのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼と実績・安心のRK
品は間違いない。そしてステッカーも入っていてこれまた嬉しい。

対象商品:
36304091
2025-07-14
用途:
CRM80のチェーン交換

安価ですが問題なくフィットします。ノイズも減っていい感じです。

対象商品:
36304107
2023-12-13
用途:
原付バイクのチェーン交換

国産メーカー品が安価で入手出来て満足です。もちろん品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36304091
2021-10-09
用途:
TZR50Rのレーサーのドライブチェーンに使用
ジールデザイン 様

ミニバイク界では、一番使われているドライブチェーンです
他のメーカーと比べたことはありませんが、いいチェーンだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36304073
2021-10-26
用途:
チェーンの簡単装着
サービス業

簡単な取り付け作業で魅力的な作業指導がものですできるものです。

対象商品:
36304082
2021-05-06
用途:
スズキバンバン50に使用しました。
ダイチ電気 様 (建設業・工事業)

寸法間違いで少し手惑いましたが、値段の割には良かった。

対象商品:
36304082
2021-01-19
用途:
ホンダXLR80Rのチエーンとして使用

チエーンに長さが110cmあったので、カットして使う時に、余裕があったので適切な長さを探りながら詰めていけたので、良かったです。自分は長さの加減を決めるのに、1度で決められなかったので徐々に詰めました。それが出来たので失敗せずに出来ました。

対象商品:
36304073
2020-08-18
用途:
バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもバイク用品店で準備していましたが、初めてモノタロウでバイク用品を購入してみました。
価格も安く納品も早く、商品も何も問題がないので、今後もお願いしようと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする