428SH-130L ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN 36304177 428SH-130L ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN 36304177

ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数130L 主な適合車種KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L) 注文コード36304177 品番428SH-130L
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はリンク数・主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
Standardシリーズ
大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

サイズ428 鉄色 リンク数130L 主な適合車種KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

安価に購入できるので交換の時にはこのサイトでリピートしています。他社の同等品に比べ伸びが少ないと感じます。

対象商品:
36304177
2023-01-05
用途:
安い!
株式会社竹中土木 様

安定のRK、STDだけどレースで使用、年一交換で快適です。安い、安い、安い!

対象商品:
36304143
2021-12-10
用途:
CS90 チェーン交換
不動産業

CS90CL90 のチェーン 昔は高砂チェーンと言われて、国内2分するメーカーでした町乗りで十分耐用します。

対象商品:
36304186
2018-09-10
用途:
オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

国産で信頼のRKチェーンです。安いですしクリップ式のチェーンです。これでいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36304186
2018-09-04
用途:
チェーンの交換
kyus bike crafts 様

安心のRK(日本製)ですので、安心してお客様にも提供できます。

対象商品:
36304186
2016-10-20
用途:
バイクのチェーン交換

店舗より安価で、すぐに手元に届きまして満足しております。

2016-03-30
用途:
バイク

250ccながら標準428チェーン使用のHONDA SPADA
これに装着してコースを3時間程走りましたが、伸びました・・・
使い捨てにしてももう少し耐久性が無いと困ります。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
36304143
2016-07-29
用途:
バイク用
e工場ドットコム 様

古いチェーンと交換したが、錆びるのがちょっと早い様な気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする