※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

428XW-130L シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN 36305893 428XW-130L シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN 36305893

シールチェーンSTD(鉄色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数130L 注文コード36305893 品番428XW-130L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,260
この商品はリンク数62種類から選べます 他の種類を見る
サイズ428 タイプXW 適合ジョイントCLF(カシメ式(標準装着品)) リンク数130L 鉄色 主な適合車種KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする