※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RK JAPAN
RK JAPANの 駆動系
RK JAPANの バイク用チェーン
シールチェーンSTD(鉄色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リンク数
100L
注文コード
36305945
品番
520RX-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
リンク数
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
520
タイプ
RX
適合ジョイント
CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)
リンク数
100L
色
鉄色
主な適合車種
250T LAカスタム 1981-1987年式:82/84年のみ(83年はベルトドライブ)85年以降要確認
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。