SX8-B250 ブースター SX-8000 QMI 36307792

ブースター SX-8000

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(250mL)注文コード36307792品番SX8-B250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ドライスタートからエンジンを保護
よりスムーズで静かなエンジン回転
エンジンパワーとトルクの向上
ターボ・スーパーチャージャーの保護
高速道路走行時の燃料消費の減少
排気ガス中のNOx等の有害物質の減少

用途ガソリン・ディーゼル兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量エンジンオイル容量を問わずオイルとエレメント交換時に本製品1本(普通乗用車に限ります)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36307792
2018-10-12
用途: エンジンオイル交換時

同社製エンジントリートメントを使用して、一年経過後に使用しました。
トリートメント効果が薄れた頃なので、効果的な使用時期だと思いました。
メカノイズ低減し、エンジンスタート時のセルの回転が軽やかになりました。
低速域からピックアップが良くなりました。

対象商品 : 36307792
2016-10-23
用途: オイル交換時に添加

20年くらい経過している車と船のディーゼルエンジンに添加しています。音が静かになり燃費が良くなりましたのでやめられません。1年に1回の添加で経済的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする