※着用例
アンセル
アンセルの クリーンルーム用手袋
アンセルの ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリライト No.93
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
XS
注文コード
36309332
品番
No.93-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,840
この商品は
サイズ・RoHS指令
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
サイズ
XS
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
16.5
材質
ニトリルゴム100%
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.1
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
用途
クリーンルーム用
トラスコ品番
303-4259
質量(g)
600
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当