No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309366 No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309366 No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309366 No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309366 No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309366

ニトリライト No.93

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 36309366 品番 No.93-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

JIS T 8116適合品です。
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。

サイズL 全長(cm)30.0 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 材質ニトリルゴム100% ホワイト 厚さ(mm)0.1 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 用途クリーンルーム用 仕様クリーンパック トラスコ品番303-4224 質量(g)780 適合規格ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、パーティクル量0.5〜20μm合計<400pcs/cm2> 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.39MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする