7-112 防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル グリーン色 36309463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振手袋 ビブラガード フルフィンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード36309463 品番7-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,840
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。

用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 トラスコ品番294-8583 厚さ(mm)6 グリーン 質量(g)180 規格ISO10819規格合格品 入数(双)1 機能防振 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニール樹脂 手のひらまわり(cm)21 袖口仕様マジック

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする