アンセル
アンセルの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋 ビブラガード フルフィンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
36309481
品番
7-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,840
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
トラスコ品番
294-8575
材質
ニトリルゴム(防振材:ジェルフォーム)
厚さ(mm)
6
色
グリーン
質量(g)
220
規格
ISO10819規格合格品
入数(双)
1
機能
防振
手のひらまわり(cm)
23.5
材質(インナー)
インターロックコットン
袖口仕様
マジック
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった