※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2L50TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類・リード線
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
36339783
品番
CDQ2L50TF-20DCZ
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード