※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2LC40)
CDQ2LC40-125DCZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ボディオプション
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36356014
品番
CDQ2LC40-125DCZ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード