曜日別特売
MKB20-20RZ-M9BVLS ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMC 36363521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36363521
品番
MKB20-20RZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする