SMC
ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類・リード線
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
36395213
品番
MKG32-20RNZ-A96S
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
ボディオプション
(N) アーム付
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
A96有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード