曜日別特売
MKG32-20RZ ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395353

 

MKG32-20RZ ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395353
MKG32-20RZ ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395353

ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
36395353
品番
MKG32-20RZ
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする