MKG32-20RZ-M9BVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395694

 

MKG32-20RZ-M9BVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395694
MKG32-20RZ-M9BVL ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMC 36395694

ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36395694
品番
MKG32-20RZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする