MKG50-50LZ-M9BWL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399167

 

MKG50-50LZ-M9BWL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399167
MKG50-50LZ-M9BWL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399167

ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)MKG50-50LZ-M9BWL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・リード線など116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36399167
品番
MKG50-50LZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする