曜日別特売
MKG50-50RZ-A93VL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG50-50RZ-A93VL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399632
MKG50-50RZ-A93VL ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~) SMC 36399632

ロータリクランプシリンダ(MKG50-50~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ポートねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36399632
品番
MKG50-50RZ-A93VL
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする