VP342K-1H1-02B-F パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC 36428865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP342~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード36428865品番VP342K-1H1-02B-F
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする