曜日別特売
VQZ2120-5G1-C4-F VQ Series(VQZ2120~) SMC 36459281

 

VQZ2120-5G1-C4-F VQ Series(VQZ2120~) SMC 36459281
VQZ2120-5G1-C4-F VQ Series(VQZ2120~) SMC 36459281

VQ Series(VQZ2120~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード36459281品番VQZ2120-5G1-C4-F
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルオプション(F)ブラケット付リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする