曜日別特売
VQZ2151-1LOB1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 36464242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2151-1LOB1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 36464242
VQZ2151-1LOB1-01 VQ Series(VQZ2151~) SMC 36464242

VQ Series(VQZ2151~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングル注文コード36464242品番VQZ2151-1LOB1-01
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-)Rc接続口径(01)1/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする