VQZ3150-5MOB1-03 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473211

 

VQZ3150-5MOB1-03 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473211
VQZ3150-5MOB1-03 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473211

VQ Series(VQZ3150~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(03)3/8切換方式(1)2位置シングル注文コード36473211品番VQZ3150-5MOB1-03
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする