VQZ3150-5YO1-02 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473245

 

VQZ3150-5YO1-02 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473245
VQZ3150-5YO1-02 VQ Series(VQZ3150~) SMC 36473245

VQ Series(VQZ3150~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24管接続口径(02)1/4切換方式(1)2位置シングル注文コード36473245品番VQZ3150-5YO1-02
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類(-)Rc管接続口径(02)1/4切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする