曜日別特売
CDQMB40TN-35 CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40TN) SMC 36473526

※2-1-M12-3-CQM-CDQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・リード線など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
36473526
品番
CDQMB40TN-35
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする