曜日別特売
VF1120-1GE1-01-F 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC 36529936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1)AC100ポート管接続口径【A・B】(01)1/8リード線取出方法(G)グロメット注文コード36529936品番VF1120-1GE1-01-F
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

定格電圧(V)(1)AC100ねじの種類(-)Rcリード線取出方法(G)グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)ブラケット(F)ブラケット付使用流体空気リード線長さ(mm)300コイル(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(01)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする