スナップインバルブ

(161件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 全長(mm)42 仕様カバー付 注文コード36557753 品番TR-413AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は全長・仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

タイヤバルブの交換用に。

材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 タイプ一般コア 用途乗用車用 仕様カバー付 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
バルブとして
グラッツェ ミレ 様

商品の問題なく使用することができました、次回もまた購入しようかと思います

対象商品:
36557701
2022-12-20
用途:
タイヤのメンテナンス
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
10923622
2023-04-14
用途:
タイヤ交換時

何度もリピートしてます。コスパが非常にいいですね。

対象商品:
36557762
2022-04-26
用途:
タイヤ組み替えと同時に交換

品質は全く問題ないと思います。メーカー純正ホイールの中にはバルブ根元まで奥行があるものがあり、普通の長さのバルブを取り付けるとエア注入に支障が出る場合があるので、ホイール形状に応じてTR-413と使い分けてます。キャップはパッキン無しでしたので、余りで持っていたパッキン付のものに付け替えて使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
36557762
2022-11-01
用途:
自動車整備

何度リピートしたか分からない商品です。トラブルもなく、安価で大変助かっております。

対象商品:
10923622
2022-04-18
用途:
タイヤ交換時
ボイス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろなメーカーのバルブを使用してきましたが、値段も求めやすく
バルブも問題なく使用して リピートしています。

対象商品:
36557701
2022-03-27
用途:
古いタイヤに
運輸・通信業

年数が経ったタイヤに使用、安価で助かります。
すぐに追加注文しました。

対象商品:
36557701
2022-04-14
用途:
タイヤ交換時にあわせて
サービス業

定期的に交換するので、安価で入手できて助かっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする