モーターサイクル用ノンシールチェーン

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36573284 品番 KCM428-100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。
一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。

サイズ428 リンク数100L 継手クリップジョイント ピッチ12.7 寸法L1(mm)16.10 寸法B(mm)9.55 寸法L2(mm)17.60 概略質量(kg/m)0.64 ローラ外径D(Φmm)8.50 外径d(mm)4.51 リンクプレート高さH(mm)11.7 リンクプレート厚さT(mm)1.5 リンク内幅W(mm)7.95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573257
2025-11-27
用途:
小型オートバイの交換用チェーンとして

交換後の滑らかな使い心地の"持ち"は良く、リピート使用しています。

対象商品:
36573257
2024-07-03
用途:
クロスカブJa10

リアスプロケを36Tにしてますので100Lでジャストです。とても使いやすい乗り心地の良いチェーンですね。伸びたらまたこちらにします

対象商品:
36573275
2023-01-02
用途:
配達・遠距離移動用原付バイクに
その他業種

価格もお手頃ですが、耐久性も問題なしの商品です。
配達用にも使用しましたが、マメな注油とテンション調整を行った状況ではノントラブル、ゴーストップの多い状況でも実によく持ちこたえました。
安価品によくあるジョイントのクリップ飛びもなく、安定・安心の品質です。

1人が参考にしています
対象商品:
36573302
2022-05-07
用途:
セロー225

セロー225に使用しました。ピッタリのリンク数の物を購入したので、カットの必要がなく、クリップジョイント止め、何より低価格。耐久性はこれから確かめます。

対象商品:
36573257
2020-12-31
用途:
通勤・買い物カブ用に
運輸・通信業

一流メーカー品でも生産は海外製の物も在りますが、国産最安値。
DIDやRKのようにバイク乗りに知名度の高いブランドではありませんが
街乗りでGOーSTOPを繰り返す使い方でも、十分な品質で
お手頃価格な本品を10%OFFの日を狙って買い置きします。

対象商品:
36573257
2021-02-14
用途:
ノーティダックス用に
その他業種

他の口コミをみて購入しました!
決め手はやはり国産であること!

対象商品:
36573266
2020-11-27
用途:
CB50Sに取り付け
製造業

なんの問題もなく、取り付けできました。モノタロウさん、お安く提供いただきありがとうございます。

対象商品:
36573266
2020-07-03
用途:
エイプ50に使用

ポン付け、安い、日本製
言う事なしです。
また必要になったら買うつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22
質問:
【ローラ外径D(Φmm): 8.50】とあるが、サイズは間違いないですか?
回答:
【ローラ外径D(Φmm): 8.50】で間違いないです。
2011-10-31

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする