6886K パイロットベアリングプーラー ノーブランド 36573397

パイロットベアリングプーラー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36573397 品番6886K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ベアリングの内側に掛けて外します。

用途パイロットベアリングやハブベアリング、クランクケースのベアリング外しに。 適合ベアリング内径(Φmm)8、10、12、15、17、20、25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36573397 6886K 06616137 MPUS249M パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 1セット 9,998 税込10,998 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573397
2014-12-11
用途:
バイクのハブベアリングの交換に使用

ノーブランドなので品質に少し不安がありましたが、見た目はいい感じです。実際に使用して外したベアリングは、かなり硬く最初は滑ってぬけなかったのですが、ヒートガンでベアリングの取り付いている周りを暖めると大丈夫でした。ケースなどに打ち込んでいてベアリングとケースなどにクリアランスが無い場合でもベアリングの面の部分に架かるように、ツメの部分が小さく造っているようなので、若干滑りやすいようです。あとはどれだけ耐久性があるのかが問題ですが、頻繁に使わないのであればこれで十分と思いました。もう少し価格が安ければ5つ星です。

対象商品:
36573397
2014-10-17
用途:
ハブベアリングや、カラーの脱着
takosukeモータース 様

バイクのベアリング類や、カラーの引き抜きに使用しましたが、良くできました。ただ、爪の掛かりが甘いのか、一回で上がらない時もあり。そのうち、磨耗して使えなくなる時が、くるので、単品の販売があればいいのでわ。

1人が参考にしています
対象商品:
36573397
2014-09-15
用途:
オートバイのハブベアリングの抜き取りに使用しました。

オートバイのハブベアリングはフロントに2個ついていますが、
抜き取れないベアリングは無理をしないでとるのをあきらめて、
取りやすいベアリングだけをとりましょう。無理をして
取ろうとするとプーラーがこわれそうです。
プーラーでとれないベアリングはハンマーで鉄の長いシャフトを
当てて叩き抜きましょう。

対象商品:
36573397
2014-09-01
用途:
スクーターのアクスルギヤベアリング交換

ノーブランド品で心配でしたが、滑る事も無く簡単に外せました。
アタッチメントも多く、二輪車には活用出来るとおもいます。

対象商品:
36573397
2014-07-23
用途:
汎用エンジン内部のべリング抜きに使用しております

何種類かのベアリング抜きが有りますが非常に使いやすい

対象商品:
36573397
2014-02-14
用途:
バイク整備

2010ZZR1400のリヤホイルベアリング交換に使用しました。
6025が左右抜きとりに1番大きいアタッチメント使用であっという間に傷も付けず抜けました。
耐久性は不明ですがプライベート整備なら必要十分な物だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36573397
2014-09-12
用途:
ミッション・フライホイール内のパイロットB/G交換
有限会社トヨダ商会 様

このままで いいのではないでしょうか。

2014-03-10
用途:
モンキーのバブのベアリング抜きに

素人なので説明書が無いと使い方がわからず(T_T)
ネットで使い方を検索し、分かった。
使い方さえわかればなんてことは無く簡単にベアリングが抜けますね。
次回はCB1300SFのフロントホイールのベアリング交換に使ってみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする