※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)120
偏平率(%)70
注文コード36634857
品番MCR05032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など18種類から選べます
他の種類を見る
ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。