MCR03192 BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36635322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 注文コード36635322 品番MCR03192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。
「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。
これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

許容リム幅(inch)
5.50(最小)
6.00(最大)
リム径(inch)17 タイヤサイズ190/55ZR17 R 速度記号/荷重表示75W タイプT/L パターンBT016PRO 仕様Rear用 外径(mm)650 標準リム幅(inch)6 主な適合車種Ninja ZX-10R 2006-2007年式:リアに使用 トレッド幅(mm)195
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする