MCS07961 BATTLAX BT45/V BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36635873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT45/V

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
タイヤサイズ110/80-17 F
タイプT/L
パターンBT45V
速度記号/荷重表示57V
内容量1本注文コード36635873品番MCS07961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。
ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
リム径(inch)17タイヤサイズ110/80-17 FタイプT/L速度記号/荷重表示57VパターンBT45V標準リム幅(inch)2.5仕様Front用外径(mm)608トレッド幅(mm)107
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,210/税込1,331
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36635864
2016-08-15
用途: バイクに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

これまではいていたタイヤもこのタイヤなので安心です。

対象商品 : 36635873
2014-12-11
用途: 所有してる二輪に使用

旧車の為サイズ的に余り無く、このメ-カ-商品に決めてます。タイヤのセンタ-とサイドでゴム質が違うので慣れないと、コ-ナ-で多少違和感が有りますが直ぐに慣れます。最近のバイクのタイヤはFr/Rrセットで50.000円を超える物が多いですが、BT45Vは安価で助かります。私の場合1000ccのバイクに装着してますが癖が無く非常に乗り易いタイヤです。

2が参考にしています
対象商品 : 36635916
2014-08-12
用途: タイヤ交換

自分が今迄に知る中で、一番安いです、次も購入予定です。

対象商品 : 36636257
2014-06-05
用途: タイヤ交換

今迄あの店が、安いと思ってましたが、モノタロウが一番安かったです。

対象商品 : 36635943
2014-02-04
用途: タイヤ交換

ブリジストンの商品なのに納期がかかりすぎる!商品は非常に満足したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする