※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT39SS

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36636512 品番 MCS00355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。
ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.75(最大)
リム径(inch)17 タイヤサイズ100/80-17 R タイプT/L 速度記号/荷重表示52S パターンBT39SS 標準リム幅(inch)2.75 主な適合車種NS-1 1991-1992年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)100 トレッド幅(mm)102 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)600
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36636485
2024-02-01
用途:
NS―1に装着
建設業・工事業

2回目の購入です 普通に コ−ナ―早く走れます 本人手作業で 交換してます。

対象商品:
36636485
2019-08-16
用途:
タイヤ
飲食業

初めてのタイヤ交換でしたが、食いつきが凄い良く、安心して走れます。

対象商品:
36636476
2019-06-01
用途:
趣味

プロダクション仕様ですからグリップは半端ない。あとは耐摩耗性がどれだけか、、

対象商品:
36636485
2018-10-26
用途:
中古バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

cbr125rに手組みしました。ビード出しにはコンプレッサーがあると便利です。グリップありそうでいいですね。

対象商品:
36636476
2017-06-07
用途:
タイヤ交換
その他業種

NS50Fにて使用しています。グリップに腰があり気に入っています。
ただタイヤ交換時にビート部に変な癖がついていて、なかなかビートが均等に上がってくれませんでした。交換前にダンボール等でリムの癖直しをした方が良いかもしれません。

対象商品:
36636451
2016-09-29
用途:
TZR50Rのレーサー

いつも使っています 今のところ39以外は無いと思います

対象商品:
36636485
2016-04-17
用途:
タイヤ交換
株式会社冨岡重機 様

ドライ、ウエットどちらでも最高のグリップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする