※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT-601SS

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36636573 品番 SCS02019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。
スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。
全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)12 タイヤサイズ120/80-12 R 速度記号/荷重表示55J タイプT/L パターンBT601SS 識別記号YCY 標準リム幅(inch)2.75 コンパウンドミディアム 適合Rear用 主な適合車種NSR50 1993-1994年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)122 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)501
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36636555
2025-05-18
用途:
サーキット走行
スギモトレーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

絶対的なグリップと安心感があります。ドライ路面なら転ぶと思えません。

対象商品:
36636555
2021-04-10
用途:
ジムカーナ競技
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンロップTT93GPからの変更。グリップ、軽快感ともに向上した。

対象商品:
36636573
2019-11-30
用途:
ミニバイク走行
サービス業

言うことありません。抜群のグリップ力です。他タイヤとは比較にならないです。

1人が参考にしています
対象商品:
36636555
2019-11-21
用途:
サーキット走行
宗教法人 徳成寺 様

秋、春のレース時に使用します。最強のグリップで安心できます。消耗が激しいので練習走行には使えません(泣)

対象商品:
36636555
2018-10-25
用途:
XR100M

路面が汚れてなければほとんど滑らないし、
滑る時もなだらか。
フロントが急に逃げ出す事もないので安心して走ることができる。
夏場なら一周目からヒザを擦れますwww

対象商品:
36636555
2017-06-29
用途:
ミニバイクレース
運輸・通信業

昔から使い続けています、安心感がありますよね!
ただダンロップも試しに使ってみたいですね。

対象商品:
36636564
2017-07-26
用途:
ミニバイクレース
運輸・通信業

割引の日に注文すれば、たぶん最安ではないかと!
助かります!

対象商品:
36636564
2016-05-25
用途:
ミニバイクレース
株式会社ライフ・ネット 様

変わらず安心感があり、レースに練習用に使っています。他メーカのタイヤも時々使いますが、耐久性は高いのですがレースへの使用となると安心感とグリップの安定感は圧倒的に601SSです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする