BATTLAX BT-39SS Mini

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 速度記号/荷重表示42J タイヤ幅(inch)3 タイヤサイズ3.00-10 注文コード36636607 品番SCS01766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は速度記号/荷重表示・タイヤ幅・タイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.15(最大)
リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 タイプTL 速度記号/荷重表示42J パターンBT39SS Mini 標準リム幅(inch)2.15 識別記号YCY 主な適合車種ヴェルデ 2000-2000年式:フロント/リアに使用 コンパウンドミディアム トレッド幅(mm)80 タイヤ外径(mm)410 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36636616
2021-09-29
用途:
バイク用タイヤ
有限会社橘自動車 様

グリップ性が向上し、安心してコーナーに入れるようになった。直進安定性も向上し走る楽しみが増した。当日配送で迅速に届きストレスなく作業が出来た。次回も購入したいと思う。

対象商品:
36636616
2019-01-05
用途:
2サイクル・スクータの消耗品交換

ライブデイオZX(AF35)のリアタイヤ交換に使用しました。交換時の感想ですが、ビートが固くて自宅で交換される方は慣れが必要な商品です。
スクーターのリアタイヤは、フロントタイヤよりも早く消耗いますがグリップ優先でこの商品を選びました。
耐久性を優先したい時は、選択肢から外して下さい。
ライブデイオZXに、装着するとタイヤの外径が大きい為若干のハイギヤー効果が期待出ます。欠点は、センタースタンドを立てた時にタイア径が大きい為リアタイヤが地面に設置します。

1人が参考にしています
対象商品:
36636591
2018-07-14
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんも書かれているように 食い付き抜群です。街乗りなら多少無理しても滑らないくらいかと。
冬もタイヤが温まると食い付きいいです。
ただソフトコンパウンド ハイグリップなので寿命は気にしないように。

対象商品:
36636591
2018-05-18
用途:
スクーターレース
自動車・二輪車・自転車関連業

レースの際には、このタイヤしか無い!くらいのグリップがあります。できれば全サイズソフトタイヤがあるとなお良しです。

2人が参考にしています
対象商品:
36636591
2017-05-27
用途:
スポーツ走行

グリップが良く、コントロール性も良いので。気に入っています。

2021-01-23
用途:
タイヤ

2021年1月に2本買ったんですが、2019年35週と2020年12週のでした
微妙にテカって固くなってました
適当な安物ならともかく、ハイグリップでこれは残念すぎます

対象商品:
36636591
2017-03-14
用途:
サーキット走行

オールマイティにグリップするので、いつもこのタイヤを使用してます。

対象商品:
36636607
2016-07-07
用途:
趣味で使用

評判が良いので購入した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする