※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACCOLADE AC01

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36637273 品番 MCS05662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)18 タイヤサイズ90/90-18 F タイプW/T 速度記号/荷重表示51H パターンAC01 標準リム幅(inch)2.15 タイヤ幅(mm)90 トレッド幅(mm)91 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)620
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637246
2016-03-29
用途:
昭和39年式 旧型バイク サーキット走行用車両に装着(ホンダ CS90レーサー)
製造業

この商品は、ホンダCB92レーサーにも使用した物で、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする