MCS05392 ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACCOLADE AC02

(3件のレビュー)
返品不可車上渡し
リム径(inch)18
タイヤサイズ4.00H18 R
タイプW/T
速度記号/荷重表示64H
内容量1本注文コード36637325品番MCS05392
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)18タイヤサイズ4.00H18 RタイプW/T速度記号/荷重表示64HパターンAC02標準リム幅(inch)2.15トレッド幅(mm)117タイヤ外径(mm)675タイヤ幅(inch)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: タイヤ交換
WORKS HOBBY卸売・小売業

ワケアリで安かったのでちょっと奮発してみました。
今までのタイヤはまだ溝が残っていましたが、古くて硬化してきていたので比較しにくいですが、それでもグリップ感と安心感が全然違いまっすぐ走ってブレーキも良く効くようになりました。

対象商品 : 36637325
2020-05-07
用途: ST250eのリア用
不動産業

4.00-18は110-90-18の標準と違うが、耐久性期待で交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36637316
2016-10-17
用途: バイク
製造業

サーキト走行用に通常使用しているタイヤでホンダCB92に履かせている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする