※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACCOLADE AC02

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)18 タイプW 注文コード36637334 品番MCS05677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
2.75(最大)
リム径(inch)18 タイヤサイズ110/90-18 R タイプW 速度記号/荷重表示61H パターンAC02 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 トレッド幅(mm)113 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)657
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
タイヤ交換
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

ワケアリで安かったのでちょっと奮発してみました。
今までのタイヤはまだ溝が残っていましたが、古くて硬化してきていたので比較しにくいですが、それでもグリップ感と安心感が全然違いまっすぐ走ってブレーキも良く効くようになりました。

対象商品:
36637325
2020-05-07
用途:
ST250eのリア用
不動産業

4.00-18は110-90-18の標準と違うが、耐久性期待で交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36637316
2016-10-17
用途:
バイク
製造業

サーキト走行用に通常使用しているタイヤでホンダCB92に履かせている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする