曜日別特売
MCS08645 AACCOLADE AC-04 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AACCOLADE AC-04

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量1本注文コード36637361品番MCS08645
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.50(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)18タイヤサイズ130/80-18 RタイプW速度記号/荷重表示66HパターンAC04標準リム幅(inch)3主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする