MCR01517 BATTLE WING BW-502 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLE WING BW-502

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36637474 品番MCR01517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

進化を続けるビッグON/OFFバイクに対応すべく、ヨーロッパでの多様な使用条件でテストを重ね、厳しい要求に応える性能を達成した。
斬新かつユニークなパタンと新形状により、リニアなハンドリングと高いウェット性能を確保。
ハイグリップ・コンパウンドを採用。特にリアタイヤには、シリカを採用し、高いウェット性能とロングライフを確保。
リアタイヤには、アウトサイド・ビート・フィラー構造とHTSPCを採用し、剛性バランスの最適化によりショック吸収性とグリップの向上を実現。

許容リム幅(inch)
3.00(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)17 タイヤサイズ140/80R17 R タイプTL 速度記号/荷重表示69V パターンBW502 標準リム幅(inch)3.5 仕様Rear用 外径(mm)659 主な適合車種F650GS 2008-2012年式:リアに使用 トレッド幅(mm)145
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする