※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLE WING BW-201

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36637517 品番 MCS09915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフロード車のオンロード使用専用パタン。
このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。
オンロード専用としての斬新なパタン。
新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。
オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

許容リム幅(inch)
1.60(最小)
1.85(最大)
リム径(inch)21 タイヤサイズ3.00-21 F タイプW 速度記号/荷重表示51P パターンBW201 標準リム幅(inch)1.6 トレッド幅(mm)90 タイヤ外径(mm)707 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637517
2014-05-02
用途:
通勤快足用に

DR-Z400Sに履かせました。この銘柄を知りませんでした。今まではロード寄りのタイヤとしてミシュランのシラックを履かせていましたが、シラックよりも舗装路のグリップは良さそうです。ビードも簡単に上がり、タイヤ交換に苦労しませんでした。問題は耐久性ですね。これは半年か1年経たないとわかりません。値段がもう少し安ければいいな、と思いました(いろいろネットで価格を調べましたが10%offのキャンペーンがあったのでモノタロウが最安でした)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする